Referenzen
SMC:TCU0425B-1-10-X6
Rubix:2319191
Hersteller:TCU0425B-1-10-X6
EAN:3618036143645

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Farbe | schwarz |
Produktdetails : TCU0425B-1-10-X6 Polyurethan-Spiralschlauch
Die TCU-Serie ist ein Polyurethan-Coil-Schlauch, der sehr flexibel ist und kompakte Rohrführungen ermöglicht. Die TCU-Serie ist in drei verschiedenen Schlauchgrößen erhältlich und wird standardmäßig in der Farbe Schwarz geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | polyurethan |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort