3110023310 Sauberlaufmatte COBAwash swbl B115xL175 cm

Coba Wash Bodenschutz

Siehe technische Informationen

Referenzen

COBA Europe:LM010203
Rubix:2924181
EAN:5060087955230
3110023310 Sauberlaufmatte COBAwash swbl B115xL175 cm

Technische Zusammenfassung

Stärke8 mm
Breite1150 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3110023310 Sauberlaufmatte COBAwash swbl B115xL175 cm


Eingangsbodenmatte Cobawash • Reduziert den Schmutz im Gebäude um bis zu 90 % • Aufnahmefähigkeit: 3,5 l/m oder 800 g trockener Schmutz • Effizient • Waschbar bis 60 °C • Beständig gegen Ausbleichen • Unterlage: Nitrilgummi

Technische Informationen


Attribute
Stärke8 mm
Breite1150 mm
Farbeschwarz
Länge1750 mm
272,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
324,51 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage