3110022455 Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B90xL150 cm swgb
Coba Orthomat Antifett-Rippe
Siehe technische InformationenReferenzen
COBA Europe:AL060702
Rubix:2921706
EAN:5060087950358




Produktdetails : 3110022455 Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Ribbed B90xL150 cm swgb
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Ribbed • Polyvinylchlorid (PVC) • Mit Rippenprofil • Ergonomischer Bodenbelag • Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen • Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1 • Wirkt kälteisolierend auf Betonböden • Leichtes Gewicht – einfach anzuheben und zu verschieben Hinweis: Als Matten und Rollen erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Stärke | 9,5 mm |
|---|---|
| Breite | 900 mm |
| Farbe | grau |
| Länge | 1500 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage