Referenzen
KTR:KTR 620-68X115
Rubix:1352515
Hersteller:086205068115

Produktdetails : 68X115KTR620 Spannsatz
KTR CLAMPEX-Spannelemente, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Nabenbohrungen möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannelement-Komponenten voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
68X115KTR620
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1500 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Durchmesser der Bohrung | 68 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Ausführung | 620 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen
