Referenzen
KTR:CLAMPEX 40X80KTR620
Rubix:665643
Hersteller:086205040080

Produktdetails : 40X80KTR620 Spannsatz
KTR CLAMPEX-Spannelemente, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Nabenbohrungen möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannelement-Komponenten voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
40X80KTR620
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Durchmesser der Bohrung | 40 mm |
| Übertragbares Drehmoment | 830 N.m |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Ausführung | 620 |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
