CL-5/2-1/2 Pneumatikventil

CL Cassettenventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CL-5/2-1/2
Rubix:436990
Hersteller:5813
EAN:4052568110741
CL-5/2-1/2 Pneumatikventil

Technische Zusammenfassung

Typcassettenventil
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CL-5/2-1/2 Pneumatikventil


Pneumatikventil CL-5/2-1/2 ohne Anschlussplatte. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betriebsdruck=1 - 10 bar, Steuerdruck=2 - 10 bar, Pneumatischer Anschluss 1=G1/2, Pneumatischer Anschluss 2=G1/2

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)69x149x57 mm
Bruttogewicht651,7 g
Typcassettenventil
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom3000 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
692,28 exkl. MwSt.
/ Stück
823,81 inkl. MwSt.