DIN6912 M4X35 A2 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung

CHC-Kopfschrauben niedriger Kopf und Führungsloch

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHCTB4X35EFA2-50
Rubix:553207
Hersteller:691224 35
EAN:4043377148520
DIN6912 M4X35 A2 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung

Technische Zusammenfassung

Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 6912
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN6912 M4X35 A2 Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung


Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung A2-50 4X35 SW3

Technische Informationen


Attribute
Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 6912
Durchmesser, metrischM4
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser4 mm
Abdruckgrößesw3
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
22,68 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
26,99 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

35 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M4