Referenzen
Festo:CDVI5.0-MT2H-3OLS-3GLS
Rubix:435458
Hersteller:196665
EAN:4052568159498

Produktdetails : CDVI5.0-MT2H-3OLS-3GLS Magnetventil
Magnetventil CDVI5.0-MT2H-3OLS-3GLS für Ventilinsel CDVI, Clean Design. Ventilfunktion=(* 3/2 geschlossen monostabil, * 3/2 offen monostabil), Betätigungsart=elektrisch, Normalnenndurchfluss=300 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar, Konstruktiver Aufbau=Kolben-Schieber
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 224,2 g |
|---|---|
| Typ | ventil cdvi |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 300 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
251,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
298,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen