500-709-20 Messschieber digital IP67, 150mm, Tiefenmaß Ø1,9mm
CD-15PPXR IP67 RD
Siehe technische InformationenReferenzen
Mitutoyo:500-709-20
Rubix:1014280
EAN:4946368694030



Technische Zusammenfassung
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 150 mm |
| Anzeige | lcd |
Produktdetails : 500-709-20 Messschieber digital IP67, 150mm, Tiefenmaß Ø1,9mm
Digital ABS Messschieber CoolantProof IP67
Serie 500
Dieser IP67 ABSOLUTE Digimatic Messschieber bietet eine zuverlässige Messlösung für vielfältige Anwendungsbereiche und zeichnet sich durch die folgenden Vorteile aus:
<
Serie 500
Dieser IP67 ABSOLUTE Digimatic Messschieber bietet eine zuverlässige Messlösung für vielfältige Anwendungsbereiche und zeichnet sich durch die folgenden Vorteile aus:
<
Stärken
• Hohe Wasser- und Staubbeständigkeit dank IP67-Schutz
• Stabile und schnelle Ablesung über gut lesbares LCD-Display
• ABSOLUTE-Funktion verhindert unbeabsichtigtes Zurücksetzen des Nullpunkts
• Robuste Ausführung für den Einsatz in der Zerspanung
• Geringer Wartungsaufwand und lange Batterielebensdauer von bis zu 5 Jahren
• Stabile und schnelle Ablesung über gut lesbares LCD-Display
• ABSOLUTE-Funktion verhindert unbeabsichtigtes Zurücksetzen des Nullpunkts
• Robuste Ausführung für den Einsatz in der Zerspanung
• Geringer Wartungsaufwand und lange Batterielebensdauer von bis zu 5 Jahren
Anwendungen
Dieser digitale Messschieber ist für dimensionale Prüfungen in Werkstatt, Produktion und Instandhaltung konzipiert. Er findet Anwendung in der Feinmechanik, im Automobil- und Luftfahrtbereich sowie in der metallverarbeitenden Industrie. Die zuverlässige Abdichtung ermöglicht den Einsatz in Umgebungen mit Kühlschmierstoffen, Ölnebel oder Staub.
Technische Informationen
Attribute
| Messbereich, Minimum | 0 mm |
|---|---|
| Messbereich, Maximum | 150 mm |
| Anzeige | lcd |
| Auflösung | 0,01 mm |
| Länge | 233 mm |
| Länge der Backen | 40 mm |
| Gewicht | 168 g |
| Genauigkeit | ±0,02 mm (±20 µm) |
| Material des Körpers | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
201,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage