C 5918 V/C4 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
CARB Toroidalrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:C 5918 V/C4
Rubix:958476
Hersteller:193143
EAN:7316572151365




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 46 mm |
Produktdetails : C 5918 V/C4 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1682,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 46 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | c59 |
| Werkstoff | stahl |
| Stat. Tragzahl | 400 N |
| Dyn. Tragzahl | 224 N |
| Grenzdrehzahl | 1600 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
684,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
814,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen