C 2209 TN9/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, Polyamidkäfig SKF
CARB Toroidalrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:C 2209 TN9/C3
Rubix:311479
Hersteller:97240
EAN:7316570259889


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : C 2209 TN9/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, Polyamidkäfig SKF
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x85x85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 543 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | c22 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Stat. Tragzahl | 93 N |
| Dyn. Tragzahl | 93 N |
| Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen