C 6912 V/C4S3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
CARB Toroidalrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:C 6912 V/C4S3
Rubix:311651
Hersteller:92501
EAN:7316570740523




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : C 6912 V/C4S3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, zylindrische Bohrung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 45x85x85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 812,5 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 45 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | c69 |
| Werkstoff | stahl |
| Stat. Tragzahl | 300 N |
| Dyn. Tragzahl | 190 N |
| Grenzdrehzahl | 1900 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
274,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
326,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort