Referenzen
SKF:C 4024 V/C4VM118
Rubix:958536
Hersteller:179920
EAN:7316572042779


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : C 4024 V/C4VM118 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
CARB Toroidalrollenlager sind einreihige Wälzlager mit symmetrischen, relativ langen, leicht balligen Rollen und torusförmig profilierten Laufbahnen. Sie kommen nur für Loslagerungen infrage und können ausschließlich Radiallasten aufnehmen. CARB Lager ersetzen in Lagerungen mit Los- und Festlager häufig das Pendelrollenlager auf der Loslagerseite.
Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5353 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 60 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | c40 |
| Werkstoff | stahl |
| Stat. Tragzahl | 880000 N |
| Dyn. Tragzahl | 530000 N |
| Grenzdrehzahl | 1100 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.070,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.273,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen