Referenzen
SKF:C 2320
Rubix:311545
Hersteller:87744
EAN:7316570428735





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 73 mm |
Produktdetails : C 2320 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, zylindrische Bohrung, Stahlblechkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 73x215x215 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12382 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 73 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | c23 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Stat. Tragzahl | 880 N |
| Dyn. Tragzahl | 800 N |
| Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.093,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.301,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen