C 4032 V/C4 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF

CARB Toroidalrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:C 4032 V/C4
Rubix:311632
Hersteller:102627
EAN:7316571251141
C 4032 V/C4 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C 4032 V/C4 (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF


CARB Toroidalrollenlager haben eine Reihe langer, leicht tonnenförmiger, symmetrischer Rollen und torusförmige Laufbahnprofile. Sie sind Loslager und nehmen ausschließlich Radiallasten auf. CARB-Lager werden häufig als Ersatz für das Pendelrollenlager in einer Fest-/Loslageranordnung eingesetzt.
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, zylindrische Bohrung, Lagerluft größer als C3.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x240x240 mm
Bruttogewicht12450 g
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser240 mm
Breite80 mm
Lagerspielc4
Seriec40
Werkstoffstahl
Stat. Tragzahl1460000 N
Dyn. Tragzahl915000 N
Grenzdrehzahl600 rpm
Dichtungoffen
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84823000
1.701,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.024,57 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage