C 2215 K (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF

CARB Toroidalrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:C 2215 K
Rubix:311504
Hersteller:93733
EAN:7316577759399
C 2215 K (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C 2215 K (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF


CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)31x130x130 mm
Bruttogewicht1530 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite31 mm
Lagerspielcn
Seriec22
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Stat. Tragzahl208 N
Dyn. Tragzahl196 N
Referenzdrehzahl4800 rpm
Grenzdrehzahl6700 rpm
Dichtungoffen
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84823000
347,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
413,75 € inkl. MwSt.