C 2318 K (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF

Toroidal-Rollenlager SKF

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:C 2318 K
Rubix:11666
Hersteller:93750
EAN:7316577759511
C 2318 K (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite64 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C 2318 K (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF


CARB Toroidalrollenlager sind einreihige Wälzlager mit symmetrischen, relativ langen, leicht balligen Rollen und torusförmig profilierten Laufbahnen. Sie kommen nur für Loslagerungen infrage und können ausschließlich Radiallasten aufnehmen. CARB Lager ersetzen in Lagerungen mit Los- und Festlager häufig das Pendelrollenlager auf der Loslagerseite. Das CARB Toroidalrollenlager ist ein völlig neuer Radialrollenlagertyp und erlaubt kleinere und leichtere Lageranordnungen bei gleicher oder höherer Leistung. Die winkelbeweglichen Rollen der CARB Lager richten sich so aus, dass eine gleichmäßige Lastverteilung erreicht wird. Die Tragfähigkeit ist trotz der Fähigkeit zur Aufnahme axialer Fluchtungsfehler und axialer Verschiebungen sehr hoch. Häufig wird eine sehr lange Gebrauchsdauer erreicht und das CARB Toroidalrollenlager ist für K7 Stehlager in Gebläselagerungen geeignet.
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, kegelige Bohrung, Stahlblechkäfig.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)64x190x190 mm
Bruttogewicht8281 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite64 mm
Lagerspielcn
Seriec23
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Stat. Tragzahl695 N
Dyn. Tragzahl610 N
Referenzdrehzahl2800 rpm
Grenzdrehzahl4000 rpm
Dichtungoffen
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84823000
731,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
870,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage