Referenzen
SKF:C 3236 K
Rubix:890566
EAN:7316571217888




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 112 mm |
Produktdetails : C 3236 K (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
Toroidal-Rollenlager SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 112 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | c 32 |
| Käfig | stahl |
| Stat. Tragzahl | 2200 N |
| Dyn. Tragzahl | 1530 N |
| Referenzdrehzahl | 1500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.333,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.157,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage