C 4028 K30V (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
CARB Toroidalrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:C 4028 K30V
Rubix:311611
Hersteller:99132
EAN:7316570130379




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 69 mm |
Produktdetails : C 4028 K30V (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
CARB Toroidalrollenlager haben eine Reihe langer, leicht tonnenförmiger, symmetrischer Rollen und torusförmige Laufbahnprofile. Sie sind Loslager und nehmen ausschließlich Radiallasten auf. CARB-Lager werden häufig als Ersatz für das Pendelrollenlager in einer Fest-/Loslageranordnung eingesetzt.
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, kegelige Bohrung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 69x210x210 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8920 g |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 210 mm |
| Breite | 69 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | c40 |
| Werkstoff | stahl |
| Stat. Tragzahl | 1220000 N |
| Dyn. Tragzahl | 750000 N |
| Grenzdrehzahl | 800 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.304,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.552,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage