Referenzen
SKF:C 2216/C4
Rubix:311515
Hersteller:122080
EAN:7316571463698




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : C 2216/C4 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, zylindrische Bohrung, Stahlblechkäfig, Lagerluft größer als C3.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 33x140x140 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2110 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | c22 |
| Werkstoff | stahl |
| Stat. Tragzahl | 250000 N |
| Dyn. Tragzahl | 220000 N |
| Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
398,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
474,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage