C 2212 TN9/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, Polyamidkäfig SKF

CARB Toroidalrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:C 2212 TN9/C3
Rubix:311492
Hersteller:96856
EAN:7316570315356
C 2212 TN9/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C 2212 TN9/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager, Polyamidkäfig SKF


CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x110x110 mm
Bruttogewicht1084 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite28 mm
Lagerspielc3
Seriec22
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Stat. Tragzahl156 N
Dyn. Tragzahl143 N
Referenzdrehzahl5600 rpm
Grenzdrehzahl7500 rpm
Dichtungoffen
HerkunftslandGB
Zolltarifcode84823000
185,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
220,54 € inkl. MwSt.