C 2316 K (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF

CARB Toroidalrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:C 2316 K
Rubix:311538
Hersteller:97248
EAN:7316570934304
C 2316 K (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite58 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C 2316 K (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF


CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)58x170x170 mm
Bruttogewicht6087 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite58 mm
Lagerspielcn
Seriec23
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Stat. Tragzahl550 N
Dyn. Tragzahl510 N
Referenzdrehzahl3400 rpm
Grenzdrehzahl4500 rpm
Dichtungoffen
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84823000
576,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
685,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen