C 2210 V (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
CARB Toroidalrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:C 2210 V
Rubix:311483
Hersteller:93727
EAN:7316570411669





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : C 2210 V (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, zylindrische Bohrung.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 600,3 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | c22 |
| Werkstoff | stahl |
| Stat. Tragzahl | 122 N |
| Dyn. Tragzahl | 114 N |
| Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
193,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen