8112900360 Akku-Kartuschenpresse C18PCG310C-201B 1x 2,0 Ah
C18 PCG-310C-201B
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933441310
Rubix:3230764
Hersteller:4933441310
EAN:4002395001439



Produktdetails : 8112900360 Akku-Kartuschenpresse C18PCG310C-201B 1x 2,0 Ah
Akku-Kartuschenpresse C18 PCG/310C-201B
REDLINK Elektronik
Automatischer Rücklauf der Druckstange
Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad mit 6 Geschwindigkeitsstufen
Konstanter Fluss des Dichtungsmittels
Einzelzellenüberwachung und Akku-Ladestandsanzeige
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 18 V/2,0 Ah, Ladegerät, Druckstange, 310 ml Kartuschenaufnahme, Werkzeugtasche
Starke Akku-Kartuschenpresse mit REDLINK Elektronik der überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer. Für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe, auch bei kühleren Temperaturen geeignet.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 18 V/2,0 Ah, Ladegerät, Druckstange, 310 ml Kartuschenaufnahme, Werkzeugtasche
Technische Informationen
Attribute
| Typ | klebepistole |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
440,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
524,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
