CD55B100-25 ISO-Kompaktzylinder

C(D)55 Kompaktzylinder (ISO 21287)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:CD55B100-25
Rubix:2203640
Hersteller:00703457
CD55B100-25 ISO-Kompaktzylinder

Technische Zusammenfassung

Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : CD55B100-25 ISO-Kompaktzylinder


Dieser kompakte Zylinder der SMC-Serie C55 wurde speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt. Dank seiner robusten Bauweise und einfachen Wartung ist er die ideale Wahl für Fachleute, die ihre Produktivität maximieren und gleichzeitig Unterbrechungen minimieren möchten.

Eigenschaften:
Dieser Zylinder zeichnet sich durch einen integrierten Magneten und seine vielseitigen Montagemöglichkeiten aus, was eine hohe Flexibilität im Einsatz ermöglicht. Zudem ist er mit einem Sicherungsring-System ausgestattet, das die Wartung erleichtert. Seine Widerstandsfähigkeit gegenüber seitlicher Belastung entspricht der des CQ2-Modells, während Sensoren an allen vier Seiten des Zylinders angebracht werden können.

Spezifikationen:
• Typ: Doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange
• Hub: 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm
• Kolbendurchmesser: 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm, 80 mm, 100 mm
• Montageart: Durchgangsbohrung / Gewindebohrungen an den Enden
• Dämpfung: Elastische Dämpfung an beiden Enden
• Maximaler Betriebsdruck: 1,0 MPa
• Betriebstemperatur: Ohne Sensor -10 bis 70 °C; mit Sensor -10 bis 60 °C

Normen:
Dieser Kompaktzylinder erfüllt die Anforderungen der ISO-Norm 21287 und bietet höchste Qualität und Leistung für moderne Industrieanwendungen.

Markeninformationen:
Seit seiner Gründung im Jahr 1959 hat sich SMC zum weltweit führenden Anbieter für pneumatische und elektrische Automatisierungslösungen entwickelt. Mit einer Präsenz in über 80 Ländern und Produktionsstätten auf der ganzen Welt zeichnet sich SMC durch kontinuierliche Innovation und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit aus. Die Produkte von SMC sind darauf ausgelegt, industrielle Prozesse zu optimieren, die Energieeffizienz zu steigern und den Anforderungen verschiedenster Branchen – von der Automobilindustrie bis zur Pharmaindustrie – gerecht zu werden.

Stärken

• Kompaktbauweise gemäß ISO 21287 für platzsparende Installationen.
• Integrierter Magnet zur einfachen Sensordetektion.
• Sicherungsring-System für eine schnelle und einfache Wartung.
• Montagemöglichkeit für Sensoren an allen vier Seiten.
• Hohe Widerstandsfähigkeit gegen seitliche Belastungen.
• Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer.

Anwendungen

Ideal für industrielle Umgebungen, in denen Platz eine entscheidende Rolle spielt. Dieser Zylinder eignet sich hervorragend für automatisierte Handhabungssysteme, Produktionslinien und andere Anlagen, die höchste Präzision und Zuverlässigkeit erfordern.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2494 g
Typdoppeltwirkend
Zylinderdurchmesser100 mm
Zylinderhub25 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandCN
180,87 exkl. MwSt.
/ Stück
215,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage