188462 C 24 EX Trennscheiben 115 x 2,5 x 22,23 mm gekröpft
C 24 EX 180X3X22.23 K S GER C 24 EX Trennscheiben 180 x 3 x 22,23 mm gerade
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:188462
Rubix:1675383
EAN:4014855026494

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 2,5 mm |
Produktdetails : 188462 C 24 EX Trennscheiben 115 x 2,5 x 22,23 mm gekröpft
C 24 EX Trennscheiben
180 x 3 x 22,23 mm gerade
180 x 3 x 22,23 mm gerade
Klingspor C 24 EX Trennscheiben 115x2,5x22,23mm gekröpft
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 2,5 mm |
| Schleifmittelart | siliziumkarbid |
| Modell | kronenflex c 24 extra |
| Serie | kronenflex c 24 extra |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage