A 24 R 300X3.5X20 K S GER A 24 R Großtrennscheiben 300 x 3,5 x 20 mm gerade
A 24 R 125X6X22.23 K S GEK A 24 R Schruppscheiben 125 x 6 x 22,23 mm gekröpft
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:288245
Rubix:1025274
EAN:4014855116270

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 3,5 mm |
Produktdetails : A 24 R 300X3.5X20 K S GER A 24 R Großtrennscheiben 300 x 3,5 x 20 mm gerade
Auch auf Edelstahl einsetzbar - Einsatz auf gasbetriebenen Freihandmaschinen mit einer Schnittgeschwindigkeit von 80 m/s
Trennscheibe KT SPECIAL A24R S GER 300x3,5x20
Stärken
Schneller Schnitt, auch aus Vollmaterial - Optimierte Kombination für den Einsatz auf Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 300 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 3,5 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Form | plate |
| Modell | a 24 extra |
| Serie | kronenflex cutting-off wheels |
| Körnung | 24 |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen