62217737 SCHRUPPSCHEIBE E 180-7 ZIRKON SGP STEEL
Schruppscheiben E 178-7 Za 24 R Sgp
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:E 180-7 ZIRKON SGP STEEL
Rubix:1284221
Hersteller:62217737
EAN:4007220640937





Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 178 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 7 mm |
Produktdetails : 62217737 SCHRUPPSCHEIBE E 180-7 ZIRKON SGP STEEL
Schruppscheiben E 178-7 Za 24 R Sgp
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 178 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 7 mm |
| Schleifmittelart | aluminium zirkoniumdioxid |
| Modell | e 180-7 zirkon sgp steel |
| Serie | special line sgp |
| Körnung | 24 |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
90,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage