13464 A 24 R Trennscheiben 230 x 3 x 22,23 mm gerade
A 24 R 125X6X22.23 K S GEK A 24 R Schruppscheiben 125 x 6 x 22,23 mm gekröpft
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:13464
Rubix:1014659
EAN:4014855012503

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 3 mm |
Produktdetails : 13464 A 24 R Trennscheiben 230 x 3 x 22,23 mm gerade
Auch auf Edelstahl einsetzbar - Einsatz auf gasbetriebenen Freihandmaschinen mit einer Schnittgeschwindigkeit von 80 m/s
Trennscheibe KT SUPRA A24R S GER 230x3x22,23
Stärken
Schneller Schnitt, auch aus Vollmaterial - Optimierte Kombination für den Einsatz auf Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 3 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Form | plate |
| Modell | a 24 r supra (kronenflex cutting-off wheel) |
| Serie | supra |
| Körnung | 24 |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std