13727 C 16 R Schleiftopf 110 x 55 x 22,23 mm gekröpft
Klingspor C 16 R Schleiftopf 110x55x22,23mm gekröpft
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:13727
Rubix:1675245
EAN:4014855012664

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 55 mm |
Produktdetails : 13727 C 16 R Schleiftopf 110 x 55 x 22,23 mm gekröpft
Klingspor C 16 R Schleiftopf 110x55x22,23mm gekröpft
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 55 mm |
| Schleifmittelart | siliziumkarbid |
| Modell | c 16 r supra |
| Serie | supra |
| Körnung | 16 |
| Zolltarifcode | 68042212 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,30 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
143,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage