43679001 BÜRSTE IBU 0880/M6 ST 0,15

Bürste Ibu 0880/M6 St 0,15

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Pferd Tools:IBU 0880/M6 ST 0,15
Rubix:1282721
Hersteller:43679001
EAN:4007220659533
PFERD 43679001 Bürste Ibu 0880/M6 St 0,15

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : 43679001 BÜRSTE IBU 0880/M6 ST 0,15


Die Rohrbürste IBU 43679001 von Pferd Tools ist für Reinigungs- und Entgratarbeiten im Inneren von Rohren und Bohrungen konzipiert. Ihr gewellter Stahldraht und das M6-Gewinde sorgen für eine sichere Befestigung auf verschiedenen Antrieben.

Eigenschaften:
Die Rohrbürste IBU 0880/M6 ST 0,15 eignet sich zum Entgraten und Reinigen von Rohren, Gewinden, Kupplungsmuffen und Zylindern. Der gewellte Stahldraht ist das am häufigsten verwendete Filamentmaterial für die Oberflächenbearbeitung und das Entfernen von Graten. Der von Pferd Tools entwickelte Spezialdraht zeichnet sich durch eine hohe Zugfestigkeit und Biegewechselfestigkeit aus, was einen moderaten Verschleiß und eine lange Standzeit ermöglicht, auch bei intensiven Bürstanwendungen. Die Bürste ist für Temperaturen bis zu 300 °C ausgelegt. Neben dem M6-Gewinde verfügt sie über einen integrierten Schaft mit 6 mm Durchmesser zur Spannzangenaufnahme. Die Anwendung erfolgt im Uhrzeigersinn mit bis zu 1.000 U/min.

Spezifikationen:
• Außendurchmesser: 8 mm
• Besatzlänge: 80 mm
• Gesamtlänge: 120 mm
• Filamentdurchmesser: 0,15 mm
• Filamentmaterial: Stahldraht (ST)
• Schaftdurchmesser: 6 mm
• Gewinde: M6
• Maximale Drehzahl: 1.000 U/min
• Maximale Einsatztemperatur: 300 °C
• Befestigungssystem: Gewinde
• Artikelnummer: 43679001

Stärken

• Feine Oberflächenbearbeitung durch die gewellte Drahtstruktur
• Doppelte Montagemöglichkeit über M6-Gewinde und 6-mm-Schaft für flexible Einsatzmöglichkeiten
• Temperaturbeständig bis 300 °C, geeignet für thermisch anspruchsvolle Anwendungen

Anwendungen

Die Rohrbürste wird in Wartungsarbeiten, der mechanischen Fertigung und der Oberflächenvorbereitung eingesetzt. Sie eignet sich zum Reinigen, Entgraten, Entrosten, Entlacken, Entfernen von Oxidschichten sowie zum Aufrauen von Oberflächen. Zu den bearbeitbaren Werkstoffen zählen Gusseisen, Stahlguss, Baustähle, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC), Stähle mit einer Härte über 54 HRC sowie Thermoplaste, Duroplaste und Holz. Die Anwendung ist mit biegsamer Welle, manuell oder mit einer Bohrmaschine möglich, wobei die Bürste vor Beginn des Arbeitsvorgangs in das Werkstück eingeführt wird.

Technische Informationen


Attribute
Länge120 mm
Zolltarifcode96039099
67,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
80,80 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage