Referenzen
Pferd Tools:HBZ 30 MES 0,15
Rubix:1282657
Hersteller:43677002
EAN:4007220572566



Produktdetails : 43677002 BÜRSTE HBZ 30 MES 0,15
Mit ihrem naturbelassenen Holzgriff und den hochwertigen Messingborsten ist die Zündkerzenbürste Pferd Tools HBZ für die präzise und effiziente Reinigung von Zündkerzen, Werkzeugen und weiteren Bearbeitungszubehörteilen ausgelegt. Der verwendete Messingdraht bietet ein optimales Verhältnis aus Schonung und Reinigungsleistung: empfindliche Oberflächen werden geschützt, während Schmutz und Ablagerungen zuverlässig entfernt werden.
Eigenschaften:
Diese kompakte Handbürste überzeugt durch den Messingdraht CuZn37, der aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Flexibilität sorgfältig ausgewählt wurde. Die Ausführung mit drei Reihen und insgesamt achtzehn Borstenbündeln gewährleistet eine gleichmäßige Reinigungsabdeckung und ermöglicht das Erreichen schwer zugänglicher Stellen, ohne Bauteile zu beschädigen. Dank ihres geringen Gewichts und der ergonomischen Form liegt die Bürste angenehm in der Hand und ist für eine dauerhafte manuelle Nutzung ausgelegt. Der im Vergleich zu Stahl weichere Messingdraht ermöglicht ein besonders schonendes Arbeiten auf sensiblen Oberflächen wie Kupfer und Messing, während Ablagerungen dennoch effizient entfernt werden. Die robuste Verarbeitung und der angenehm griffige Holzstiel sorgen für hohen Bedienkomfort, auch bei wiederholtem Einsatz.
Spezifikationen:
• Anzahl der Reihen: 3
• Anzahl der Borstenbündel: 18
• Einsatzart: manuell
• Drahtdurchmesser: 0,15 mm
• Drahtmaterial: Messing CuZn37
• Besatzlänge: 15 mm
• Gesamtlänge: 145 mm
• Max. Temperaturbeständigkeit: 180 °C
• Bürstenform: rechteckig, parallele Reihen
• Anwendungstyp: Reinigung von Zündkerzen, Werkzeugen und Kleinteilen
Eigenschaften:
Diese kompakte Handbürste überzeugt durch den Messingdraht CuZn37, der aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Flexibilität sorgfältig ausgewählt wurde. Die Ausführung mit drei Reihen und insgesamt achtzehn Borstenbündeln gewährleistet eine gleichmäßige Reinigungsabdeckung und ermöglicht das Erreichen schwer zugänglicher Stellen, ohne Bauteile zu beschädigen. Dank ihres geringen Gewichts und der ergonomischen Form liegt die Bürste angenehm in der Hand und ist für eine dauerhafte manuelle Nutzung ausgelegt. Der im Vergleich zu Stahl weichere Messingdraht ermöglicht ein besonders schonendes Arbeiten auf sensiblen Oberflächen wie Kupfer und Messing, während Ablagerungen dennoch effizient entfernt werden. Die robuste Verarbeitung und der angenehm griffige Holzstiel sorgen für hohen Bedienkomfort, auch bei wiederholtem Einsatz.
Spezifikationen:
• Anzahl der Reihen: 3
• Anzahl der Borstenbündel: 18
• Einsatzart: manuell
• Drahtdurchmesser: 0,15 mm
• Drahtmaterial: Messing CuZn37
• Besatzlänge: 15 mm
• Gesamtlänge: 145 mm
• Max. Temperaturbeständigkeit: 180 °C
• Bürstenform: rechteckig, parallele Reihen
• Anwendungstyp: Reinigung von Zündkerzen, Werkzeugen und Kleinteilen
Stärken
• Präzise und sichere Reinigung: Messingborsten verhindern Kratzer auf Bauteilen aus Kupfer, Messing oder Aluminium
• Hohe Hitzebeständigkeit: behält ihre mechanischen Eigenschaften bis 180 °C – ideal für die Bearbeitung erwärmter Komponenten
• Lange Standzeit: Messing mit 37 % Zinkanteil erhöht die Haltbarkeit und Festigkeit der Borsten.
• Optimale Handhabung: ergonomische Bauweise und geringes Gewicht für komfortables Arbeiten und maximale Kontrolle
• Vielseitig einsetzbar: geeignet für zahlreiche Anwendungen in der mechanischen Instandhaltung und industriellen Wartung
• Hohe Hitzebeständigkeit: behält ihre mechanischen Eigenschaften bis 180 °C – ideal für die Bearbeitung erwärmter Komponenten
• Lange Standzeit: Messing mit 37 % Zinkanteil erhöht die Haltbarkeit und Festigkeit der Borsten.
• Optimale Handhabung: ergonomische Bauweise und geringes Gewicht für komfortables Arbeiten und maximale Kontrolle
• Vielseitig einsetzbar: geeignet für zahlreiche Anwendungen in der mechanischen Instandhaltung und industriellen Wartung
Anwendungen
Die HBZ-Zündkerzenbürste ist ideal für die gründliche Reinigung von Zündkerzen und entfernt zuverlässig Kohlenstoffablagerungen, ohne die Elektroden zu beschädigen. Ebenso eignet sie sich für das Entgraten und Reinigen kleiner mechanischer Komponenten, die Aufarbeitung von Werkzeugen sowie die Feinbearbeitung von Kupfer- und Messingoberflächen. Sie ist die bevorzugte Wahl in Wartungswerkstätten, Kfz-Betrieben, industriellen Produktionsumgebungen und überall dort, wo hohe Präzision und sichere Oberflächenbearbeitung gefragt sind.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 145 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 96039099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
17,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
