Referenzen
Format:70180200, 9770180200
Rubix:1559849
Hersteller:4317784271264
EAN:4317784271264
Produktdetails : 9770180200 Rundbürste rostfrei 200x30mm
Rundbürste rostfrei 200x30mm FORMAT
Rundbürste, rostfreier Stahldraht (1.4310), gewellt Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc. Lieferung inkl. folgender Kunststoff-Reduzierstücke: Bürsten-Ø 125 mm: 1/2" und 5/8" Bürsten-Ø 150-200 mm: 13, 15, 16, 19, 20 mm sowie 7/8" und 1" Lieferung inkl. folgender Reduzierstücke: 13, 15, 16, 19, 20 mm sowie 7/8" und 1"
Rundbürste, rostfreier Stahldraht (1.4310), gewellt Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc. Lieferung inkl. folgender Kunststoff-Reduzierstücke: Bürsten-Ø 125 mm: 1/2" und 5/8" Bürsten-Ø 150-200 mm: 13, 15, 16, 19, 20 mm sowie 7/8" und 1" Lieferung inkl. folgender Reduzierstücke: 13, 15, 16, 19, 20 mm sowie 7/8" und 1"
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 96035000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std