43673003 BÜRSTE HBU 40 INOX 0,30

Bürste HBU 40 INOX 0,30

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Pferd Tools:HBU 40 INOX 0,30
Rubix:1023744
Hersteller:43673003
EAN:4007220572245
PFERD 43673003 Bürste HBU 40 INOX 0,30

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : 43673003 BÜRSTE HBU 40 INOX 0,30


Mit ihren 4 Reihen aus Edelstahldraht ist die HBU 40 Bürste von Pferd Tools optimal für gängige Reinigungs- und Entgratungsarbeiten ausgelegt. Sie eignet sich ideal für leichte Bearbeitungen auf Eisen- und Nichteisenmetallen.

Eigenschaften:
Die Bürste 43673003 gehört zur HBU-Drahtbürstenserie von Pferd Tools, die in verschiedenen Formen und Drahtmaterialien erhältlich ist. Diese Ausführung verfügt über vier Reihen V2A-Edelstahldraht, erkennbar am blauen Farbcode. Sie ist für die manuelle Anwendung konzipiert und eignet sich für leichte Reinigungsarbeiten, Entrostung sowie Oberflächenvorbereitung.
Die INOX-Filamente bieten eine hohe Korrosionsbeständigkeit und sind für alle Edelstahltypen geeignet, einschließlich V4A-Qualitäten. Durch Kaltverfestigung kann der Draht ferromagnetische Eigenschaften annehmen, ohne die Korrosionsbeständigkeit zu beeinträchtigen.
Die Bürste ist temperaturbeständig und eignet sich für Anwendungen an Schweißnähten, zur Entfernung von Oxidschichten, Anlauffarben sowie Lackrückständen.

Spezifikationen:
• Drahtdurchmesser: 0,30 mm
• Drahtlänge: 25 mm
• Gesamtlänge: 290 mm
• Anzahl der Drahtreihen: 4
• Drahtmaterial: Edelstahl 1.4310 / 1.4301 (V2A)
• Maximale Einsatztemperatur: 450 °C
• Befestigungssystem: manuelle Anwendung
• Artikelnummer: 43673003

Stärken

• Hohe Korrosionsbeständigkeit durch 100 % Edelstahldraht
• Geeignet für Edelstahlbearbeitung, inklusive V4A-Werkstoffe
• Hitzebeständig bis 450 °C – ideal für Arbeiten an erhitzten Bauteilen
• Vier Drahtreihen für effiziente Reinigung größerer Oberflächen

Anwendungen

Die HBU 40 INOX 0,30 Drahtbürste wird für leichte Reinigungsarbeiten, Entrostung und die Vorbereitung von Metalloberflächen eingesetzt. Sie eignet sich insbesondere zum Entfernen von Oxidschichten, zum Beseitigen von Anlauffarben nach dem Schweißen, zum Abtragen von Lackresten sowie zur Erzeugung definierter Oberflächenrauheit vor nachfolgenden Bearbeitungsschritten.
Kompatible Werkstoffe sind unter anderem Aluminium, Bronze, Kobaltlegierungen, weitere Nichteisenmetalle sowie Edelstahl. Die Bürste wird häufig in der Fertigung, industriellen Instandhaltung sowie bei Schweißkonstruktionen eingesetzt.

Technische Informationen


Attribute
Länge290 mm
Zolltarifcode96039099
66,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
78,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen