9718230035 Honbürste Novoflex-B 35mm SC 120

Honbürste

Siehe technische Informationen

Referenzen

Osborn:9818-036338
Rubix:1566206
Hersteller:9818-036338
9718230035 Honbürste Novoflex-B 35 mm SC 120 Osborn

Produktdetails : 9718230035 Honbürste Novoflex-B 35mm SC 120


Honbürste Novoflex-B 35mmSC 120 osborn
Honbürste, Körnung 120 Ausführung: Robustes, selbstzentrierendes Honwerkzeug mit Siliciumcarbid-Besatz für sanften Schleifprozess. Die Schleifmittelkugeln passen sich durch die flexible Bürstenkonstruktion der Oberfläche an. Gesamtlänge 200 mm. Anwendung: Für die Endbearbeitung von Oberflächen und Bohrungen. Auch zum Kantenbrechen und Bearbeiten von unrunden Bohrungen einsetzbar. Zur Erzeugung gleichmäßig fein geschliffener Oberflächen mit hohem Traganteil für eine eventuelle Ölfilmhaftung. Einfache Handhabung auf Handbohrmaschinen, Honmaschinen und Automaten.

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode96035000
34,51 exkl. MwSt.
/ Stück
41,07 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std