Referenzen
Permaglide®:BUND BUCHSE PAF 35260 P14
Rubix:170595
Hersteller:81248707


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Breite | 26 mm |
Produktdetails : PAF 35260 P14 Bundbuchse Permaglide
Bundbuchse PAF, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Bundbuchse PAF, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,053 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 39 mm |
| Breite | 26 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- permaglide®:PAF 35260 P180
- rubix:3682095
- hersteller:81248607
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
127,40 € exkl. MwSt./ 10 Stück