Referenzen
Permaglide®:BUND BUCHSE PAF 10090 P14
Rubix:448923
Hersteller:81286707

Produktdetails : PAF 10090 P14 Bundbuchse Permaglide
Bundbuchse PAF, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Bundbuchse PAF, wartungsfrei, mit Stahlrücken.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,003 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x250x30 mm |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 9 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
126,38 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
150,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
