9441251045 Bügelmessschraube Fünfpunkt 108Grad Prismenamboss 25-45mm

Bügelmesssch.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:41251045, 9441251045
Rubix:1947694
Hersteller:4317784286114
EAN:4317784286114
9441251045 Bügelmesssch. Prism. 25- 45mm 108G. FORM

Produktdetails : 9441251045 Bügelmessschraube Fünfpunkt 108Grad Prismenamboss 25-45mm


Bügelmessschraube fünfpunkt 108Grad mit Prismenamboss 25-45mm FORMAT
Bügelmessschraube mit Prismenamboss Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Spindel gehärtet und geschliffen, Messflächen planparallel geläppt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Handwärmeisolierung, mit Klemmeinrichtung und Nachstellmutter. Die Spindelsteigung ist dem jeweiligen Prismenwinkel angepasst. Lieferung mit Einstellschlüssel, im Etui. Anwendung: Zum Messen von 3-schneidigen (Prismenwinkel 60°) und 5-schneidigen (Prismenwinkel 108°) Werkzeugen wie Fräsern, Reibahlen etc.

Technische Informationen


Attribute
311,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
371,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std