9441250035 Bügelmessschraube dreipunkt 60Grad mit Prismenamboss 20-35mm

Bügelmesssch.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:41250035, 9441250035
Rubix:1947692
Hersteller:4317784286084
EAN:4317784286084
9441250035 Bügelmesssch. Prism. 20- 35mm 60G. FORMA

Produktdetails : 9441250035 Bügelmessschraube dreipunkt 60Grad mit Prismenamboss 20-35mm


Bügelmessschraube dreipunkt 60Grad mit Prismenamboss 20-35mm FORMAT
Bügelmessschraube mit Prismenamboss Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Spindel gehärtet und geschliffen, Messflächen planparallel geläppt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Handwärmeisolierung, mit Klemmeinrichtung und Nachstellmutter. Die Spindelsteigung ist dem jeweiligen Prismenwinkel angepasst. Lieferung mit Einstellschlüssel, im Etui. Anwendung: Zum Messen von 3-schneidigen (Prismenwinkel 60°) und 5-schneidigen (Prismenwinkel 108°) Werkzeugen wie Fräsern, Reibahlen etc.

Technische Informationen


Attribute
285,66 exkl. MwSt.
/ Stück
339,94 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std