9441251025 Bügelmessschraube fünfpunkt 108Grad mit Prismenamboss 5-25mm
Bügelmesssch.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:41251025, 9441251025
Rubix:1557856
Hersteller:41251025
EAN:4317784286107
Produktdetails : 9441251025 Bügelmessschraube fünfpunkt 108Grad mit Prismenamboss 5-25mm
Bügelmessschraube fünfpunkt 108Grad mit Prismenamboss 5-25mm FORMAT
Bügelmessschraube mit Prismenamboss Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Spindel gehärtet und geschliffen, Messflächen planparallel geläppt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Handwärmeisolierung, mit Klemmeinrichtung und Nachstellmutter. Die Spindelsteigung ist dem jeweiligen Prismenwinkel angepasst. Lieferung mit Einstellschlüssel, im Etui. Anwendung: Zum Messen von 3-schneidigen (Prismenwinkel 60°) und 5-schneidigen (Prismenwinkel 108°) Werkzeugen wie Fräsern, Reibahlen etc.
Bügelmessschraube mit Prismenamboss Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Spindel gehärtet und geschliffen, Messflächen planparallel geläppt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Handwärmeisolierung, mit Klemmeinrichtung und Nachstellmutter. Die Spindelsteigung ist dem jeweiligen Prismenwinkel angepasst. Lieferung mit Einstellschlüssel, im Etui. Anwendung: Zum Messen von 3-schneidigen (Prismenwinkel 60°) und 5-schneidigen (Prismenwinkel 108°) Werkzeugen wie Fräsern, Reibahlen etc.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 90173000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
237,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
282,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std