9441250015 Bügelmessschraube dreipunkt 60Grad mit Prismenamboss 1-15mm

Bügelmesssch.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:41250015, 9441250015
Rubix:1947690
Hersteller:4317784286060
EAN:4317784286060
9441250015 Bügelmesssch. Prism. 1- 15mm 60G. FORMAT

Produktdetails : 9441250015 Bügelmessschraube dreipunkt 60Grad mit Prismenamboss 1-15mm


Bügelmessschraube dreipunkt 60Grad mit Prismenamboss 1-15mm FORMAT
Bügelmessschraube mit Prismenamboss Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Spindel gehärtet und geschliffen, Messflächen planparallel geläppt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Handwärmeisolierung, mit Klemmeinrichtung und Nachstellmutter. Die Spindelsteigung ist dem jeweiligen Prismenwinkel angepasst. Lieferung mit Einstellschlüssel, im Etui. Anwendung: Zum Messen von 3-schneidigen (Prismenwinkel 60°) und 5-schneidigen (Prismenwinkel 108°) Werkzeugen wie Fräsern, Reibahlen etc.

Technische Informationen


Attribute
229,08 exkl. MwSt.
/ Stück
272,61 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std