9441250020 Bügelmessschraube dreipunkt 60Grad mit Prismenamboss 5-20mm

Bügelmesssch.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:41250020, 9441250020
Rubix:1947691
Hersteller:4317784286077
EAN:4317784286077
9441250020 Bügelmesssch. Prism. 5- 20mm 60G. FORMAT

Produktdetails : 9441250020 Bügelmessschraube dreipunkt 60Grad mit Prismenamboss 5-20mm


Bügelmessschraube dreipunkt 60Grad mit Prismenamboss 5-20mm FORMAT
Bügelmessschraube mit Prismenamboss Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Spindel gehärtet und geschliffen, Messflächen planparallel geläppt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche, mit Handwärmeisolierung, mit Klemmeinrichtung und Nachstellmutter. Die Spindelsteigung ist dem jeweiligen Prismenwinkel angepasst. Lieferung mit Einstellschlüssel, im Etui. Anwendung: Zum Messen von 3-schneidigen (Prismenwinkel 60°) und 5-schneidigen (Prismenwinkel 108°) Werkzeugen wie Fräsern, Reibahlen etc.

Technische Informationen


Attribute
241,50 exkl. MwSt.
/ Stück
287,39 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage