Griff Elesa+Ganter GN 5336-60-B12-C-PL, Länge: 40 mm

Sterngriff Aluminium

Siehe technische Informationen
Referenzen
Elesa+Ganter:GN 5336-60-B12-C-PL
Rubix:92011
Hersteller:GN 5336-60-B12-C-PL
EAN:4045525280571
GN5336-60-B12-C-PL Sterngriff
Technische Zusammenfassung
Länge40 mm
Material/Verarbeitungaluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN5336-60-B12-C-PL Sterngriff mit Sackloch H7, Aluminium


Sterngriffe GN 5336 werden im Pressverfahren hergestellt; dadurch ergibt sich ein dichtes Gefüge von hoher Festigkeit und eine glatte Oberfläche. Original ELESA-Design, realisiert in Metallausführung mit Genehmigung von ELESA s.p.a.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht102 g
Länge40 mm
Material/Verarbeitungaluminium
Durchmesser60 mm
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84879059
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,77 exkl. MwSt.
/ Stück
12,82 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Länge

Wählen Sie Varianten (18)