K0155.606 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:KS, Kunststoff
Sterngriffe mit Sicherungsband ähnlich DIN 6336, Innengewinde, Form KS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0155.606
Rubix:927991
EAN:4059245050321



Dokumente
Produktdetails : K0155.606 Sterngriff, ähnlich DIN6336, Form:KS, Kunststoff
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Sterngriff aus Thermoplast, Buchse Stahl. Sicherungsband aus elastischem TPU. | AUSFÜHRUNG: Buchse verzinkt, blau passiviert. | HINWEIS: Durch das Sicherungsband kann der Sterngriff unverlierbar an einem Grundkörper befestigt werden. Der Sterngriff verbleibt in unmittelbarer Umgebung am Gegenstand. Dadurch kann die Montage / Demontage des Sterngriffes vereinfacht und verlustsicherer durchgeführt werden. | AUSFÜHRUNG 1: mit Sicherungsband | MONTAGE: Montage im nicht gespannten Zustand des Bandes ausführen. Ein- wie ausgeschraubter Zustand ist zu beachten.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 10 g |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage