GN539-21-M8 Zylindergriff, fest, Kunststoff
Fester Zylindergriff Duroplast
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 539-21-M8
Rubix:92088
Hersteller:539-21-M8





Produktdetails : GN539-21-M8 Zylindergriff, fest, Kunststoff
Feste Zylindergriffe GN 539 können als Handgriffe, aber auch anstelle von Kugelknöpfen an Schalthebeln verwendet werden. Statt des Gewindezapfens müssen die Hebel dann mit einem Innengewinde versehen werden. Der Gewindezapfen dieser Zylindergriffe ragt tief in den Griffkörper hinein, dadurch ist die Bruchgefahr des Kunststoffkörpers stark gemindert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 39 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 21 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
