Referenzen
Kipp:K0196.11906
Rubix:331196
EAN:4059245122936



Dokumente
Produktdetails : K0196.11906 Bogengriff, Kunststoff
Werkstoff, Ausführung: Thermoplast, schwarzgrau. Buchse aus MessingBestellbeispiel: K0196.11906Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 47 g |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen