DIN6337-160-B20-L Kugelgriff schräg mit Bohrung, Stahl brüniert
Kugelgriff Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6337-160-B20-L
Rubix:92903
Hersteller:DIN 6337-160-B20-L
EAN:4045525342491





Produktdetails : DIN6337-160-B20-L Kugelgriff schräg mit Bohrung, Stahl brüniert
Das amtliche Normblatt sieht noch die Größe 200 - M24 / B24 vor.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 415 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
