K0179.1210X65 Griffstange, Form:A, Edelstahl
Griffstangen, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0179.1210X65
Rubix:328308
EAN:4059245072262



Dokumente
Produktdetails : K0179.1210X65 Griffstange, Form:A, Edelstahl
Werkstoff: Knöpfe Duroplast PF 31. Stange Stahl 1.0718 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Duroplast schwarz, hochglanzpoliert. Stahl brüniert oder Edelstahl blank.
Griffstange Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 58 g |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
65 mm