Referenzen
Kipp:K0204.16001
Rubix:105954
EAN:4059245124077



Dokumente
Produktdetails : K0204.16001 Bügelgriff, oval, Alu
Werkstoff: Ovalaluminium EN AW-6060.Ausführung: schwarz pulverbeschichtet bzw. naturfarben eloxiert.Bestellbeispiel: 06920-10001Hinweis: Diese Bügelgriffe sind besonders stabil und können auch dort eingesetzt werden, wo robuste Handhabung verlangt wird.Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff oval
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 210 g |
|---|---|
| Länge | 177 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
177 mm