GN591-20-M6-16-ESD Rändelschraube, Gewindezapfen Stahl, ESD-Kunststoff
Rändelschraube Kunststoff antistatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 591-20-M6-16-ESD
Rubix:357280
Hersteller:GN 591-20-M6-16-ESD
EAN:4045525520677




Produktdetails : GN591-20-M6-16-ESD Rändelschraube, Gewindezapfen Stahl, ESD-Kunststoff
Charakteristisch für Rändelschrauben GN 591 ist die grobe, negative Randrierung. Hervorzuheben ist ihre hohe Stabilität aufgrund der Formgebung und der Kunststoffeigenschaften. Rändelschrauben in der Ausführung ESD sind aus einem leitfähigen Kunststoff, der die elektrostatische Aufladung verhindert. Der Aufdruck ESD-C definiert die besonderen antistatischen Eigenschaften gemäß EN 100015/1 und ICE 61340-5-1.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
